Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TENNSCO QS-3618P Διάτρητο ράφι χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVT 1LYT7

TENNSCO QS-3618P Διάτρητο Ράφι Χάλυβας 22 Gauge Sand

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GVT Μοντέλο: QS-3618PCross Ref: 1LYT7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητο ράφι
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΆμμος
Βάθος18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος1 5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού450 λίβρες
Πλάτος35.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕίδοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
TENNSCO QS-3612P Διάτρητο ράφι από χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVR 1LYT6 QS-3612P12 "Διάτρητο ράφι450 λίβρες35.25 "€48.17
TENNSCO QS-3624P Διάτρητο ράφι χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVU 1LYT8 QS-3624P24 "Διάτρητο ράφι400 λίβρες35.25 "€64.67
TENNSCO QS-4812P Διάτρητο ράφι χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVV 1LYT9 QS-4812P12 "Διάτρητο ράφι300 λίβρες47.25 "€55.79
TENNSCO QS-4818P Διάτρητο ράφι από χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVW 1LYU1 QS-4818P18 "Διάτρητο ράφι300 λίβρες47.25 "€67.67
TENNSCO QS-4824P Διάτρητο ράφι χάλυβα 22 Gauge Sand | AB2GVX 1LYU2 QS-4824P24 "Διάτρητο ράφι250 λίβρες47.25 "€81.98
Διάτρητο ράφι TENNSCO PQ2-3615P, 36 x 15 x 1-5/16 ίντσα Μέγεθος | CH3HYC PQ2-3615P-Ράφι--€70.64
RFQ
Διάτρητο ράφι TENNSCO PQ2-3630P, 36 x 30 x 1-5/16 ίντσα Μέγεθος | CH3HYD PQ2-3630P-Ράφι--€87.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO QS-3618P Διάτρητο Ράφι Χάλυβας 22 Gauge Sand
€54.38 /μονάδα