TENNSCO HSL-121872-C ντουλάπι βαρέως τύπου, 3 ανοιγόμενο, 12 x 18 x 72 ίντσες

Στοιχείο: CH3FZQ Μοντέλο: HSL-121872-C
€2,071.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Βάθος18 "
Ύψος72 "
Αριθμός ανοιγμάτων1
Βάθος ανοίγματος18 "
Ύψος ανοίγματος72 "
Πλάτος ανοίγματος12 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διατίθεται σε μαύρο χρώμα (BLK), σαμπάνια/στόκος (CPY), ανοιχτό γκρι (LGY), μεσαίο γκρι (MGY), άμμο (SND)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠόδιαΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΔιαμόρφωση θυρίδαςΑριθμός ανοιγμάτωνΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΤιμή
TENNSCO STK-121572-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XJR 3W066 STK-121572-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-13.875 "69.875 "9.625 "€1,076.71
RFQ
TENNSCO STK-121872-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XKD 3W133 STK-121872-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "9.625 "€1,123.20
RFQ
TENNSCO STK-151872-3 ΓΚΡΙ Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD2XKE 3W134 STK-151872-3 ΓΚΡΙΠεριλαμβάνεταιΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "12.625 "€1,241.97
RFQ
TENNSCO STS-121872-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AD8MRJ 4LA27 STS-121872-1MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα-16.875 "69.875 "9.625 "€559.07
RFQ
TENNSCO STS-121872-3MG Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD8MRK 4LA28 STS-121872-3MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "9.625 "€1,211.06
RFQ
TENNSCO STS-151872-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AD8MRL 4LA29 STS-151872-1MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα-16.875 "69.875 "12.625 "€573.59
RFQ
TENNSCO STS-151872-3MG Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AD8MRM 4LA30 STS-151872-3MGΠεριλαμβάνεταιΣυναρμολογημένοΓκρί(3) Ευρεία, (3) Ανοίγματα-16.875 "69.875 "12.625 "€1,344.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO HSL-121872-C ντουλάπι βαρέως τύπου, 3 ανοιγόμενο, 12 x 18 x 72 ίντσες
€2,071.36 /μονάδα