TENNSCO CVD7818W SAND Ντουλάπα Αποθήκη ντουλάπι Clearview Sand | AF4WNG 9MH07

TENNSCO CVD7818W SAND Ντουλάπα αποθήκευσης Clearview Sand

Είδος: AF4WNG Μοντέλο: CVD7818W SANDCross Ref: 9MH07
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,310.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΆμμος
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
HandleΔιπλό
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού150 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
ΣτυλΓκαρνταρόμπα
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.15
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΧρώμα γραφείουGaugeHandleΑριθμός ΡάφωνΤιμή
TENNSCO CVD1871 SAND Ντουλάπα Αποθήκη ντουλάπι Clearview Sand | AF3WPT 8DPX2 CVD1871 ΑΜΜΟΣ78 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση-Άμμος22Διπλό2-
RFQ
TENNSCO CVD1871 ΜΑΥΡΟ Ντουλάπα Θήκη αποθήκευσης Clearview Μαύρο | AF3XFZ 8E328 CVD1871 ΜΑΥΡΟ78 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρεςΜαύρη22Διπλό2€1,222.04
RFQ
TENNSCO CVD2471 SAND Ντουλάπα Ντουλάπα αποθήκευσης Clearview Sand | AF3XGA 8E329 CVD2471 ΑΜΜΟΣ78 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςΆμμος22Διπλό2€1,345.90
RFQ
TENNSCO CVD7824W LIGHT ΓΚΡΙ Ντουλάπα Αποθήκη Ντουλάπι Ανοιχτό Γκρι | AF3XPG 8EGW1 CVD7824W LIGHT ΓΚΡΙ78 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος200 λίβρεςLight Gray22Διπλό2€1,418.93
RFQ
TENNSCO CVD7114 LIGHT ΓΚΡΙ Ντουλάπα Αποθήκη ντουλάπας ανοιχτό γκρι | AF3XPQ 8EGZ9 CVD7114 LIGHT ΓΚΡΙ72 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρες έως 200 λίβρεςLight Gray24μονόκλινο1€1,077.21
RFQ
TENNSCO CVD2471 ΜΑΥΡΟ Ντουλάπα Θήκη αποθήκευσης Clearview Μαύρο | AF4AZG 8NFV3 CVD2471 ΜΑΥΡΟ78 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςΜαύρη22Διπλό2€1,345.90
RFQ
TENNSCO CVD1471 LIGHT ΓΚΡΙ Ντουλάπα Αποθήκη Ντουλάπι Ανοιχτό Γκρι | AF4CWQ 8RHG7 CVD1471 LIGHT ΓΚΡΙ72 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρες έως 200 λίβρεςLight Gray24μονόκλινο2-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO CVD7818W SAND Ντουλάπα αποθήκευσης Clearview Sand
€1,310.23 /μονάδα