TENNSCO CVD2472 LIGHT GREY Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης Clearview | AF3WPV 8DPX4

TENNSCO CVD2472 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ Ντουλάπι αποθήκευσης συνδυασμού Clearview

Στοιχείο: AF3WPV Μοντέλο: CVD2472 LIGHT GREYCross Ref: 8DPX4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,423.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικός χώρος αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
Χρώμα γραφείουLight Gray
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
HandleΔιπλό
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων7
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.45
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΧρώμα γραφείουGaugeHandleΣυνολικό βάθοςΤιμή
TENNSCO CVDJ2478C LIGHT GREY Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης Clearview | AF3WPQ 8DPW2 CVDJ2478C LIGHT ΓΚΡΙ48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση400 λίβρεςLight Gray20/22Διπλό24 "-
RFQ
TENNSCO CVD1872 MED GREY Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης Clearview | AF3WPU 8DPX3 CVD1872 MED ΓΚΡΙ36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση-Μεσαίο γκρι22Διπλό18 "-
RFQ
TENNSCO CVD2472 SAND Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης Clearview | AF3WRB 8DRA9 CVD2472 ΑΜΜΟΣ36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση-Άμμος22Διπλό24 "€1,508.89
RFQ
TENNSCO CVD1472 SAND Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης Clearview | AF3WRR 8DRF3 CVD1472 ΑΜΜΟΣ36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρες έως 200 λίβρεςΆμμος24μονόκλινο18 "€1,125.65
RFQ
TENNSCO CVDJ2478C SAND Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης Clearview | AF3WTY 8DT08 CVDJ2478C ΑΜΜΟΣ48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση400 λίβρεςΆμμος20/22Διπλό24 "€1,903.02
RFQ
TENNSCO CVDJ2478SUC LIGHT ΓΚΡΙ Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης Clearview | AF3WUJ 8DTE9 CVDJ2478SUC LIGHT ΓΚΡΙ48 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος400 λίβρεςLight Gray20/22Διπλό24 "€1,863.42
RFQ
TENNSCO CVD7214 LIGHT GREY Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης Clearview | AF3XKN 8EAX1 CVD7214 LIGHT ΓΚΡΙ36 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρες έως 200 λίβρεςLight Gray24μονόκλινο18 "€1,208.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO CVD2472 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ Ντουλάπι αποθήκευσης συνδυασμού Clearview
€1,423.59 /μονάδα