TENNSCO CVD1870 ΦΩΣ ΓΚΡΙ Ντουλάπι αποθήκευσης 22 μετρητής 78 ίντσες H 36 πλάτος ίντσας | AF3XEV 8DZW6

TENNSCO CVD1870 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ Ντουλάπι αποθήκευσης 22 Gauge 78 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος

Είδος: AF3XEV Μοντέλο: CVD1870 LIGHT GREYCross Ref: 8DZW6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,274.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
Χρώμα γραφείουLight Gray
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
HandleΔιπλό
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων5
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού150 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.85
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΧρώμα γραφείουGaugeHandleΣυνολικό βάθοςΤιμή
TENNSCO CVD2470 ΕΛΑΦΡΟ ΓΚΡΙ Ντουλάπι αποθήκευσης 22 μετρητής 78 ίντσα H 36 πλάτος ίντσας | AF3WTA 8DRG4 CVD2470 LIGHT ΓΚΡΙ36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςLight Gray22Διπλό24 "€1,424.85
RFQ
TENNSCO CVDJ2478SU MED GRAY Ντουλάπι αποθήκευσης Clearview Medium Grey | AF3WTW 8DT06 CVDJ2478SU MED ΓΚΡΙ48 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος400 λίβρεςΜεσαίο γκρι20/22Διπλό24 "€1,887.19
RFQ
TENNSCO CVD7224 ΜΑΥΡΟ Ντουλάπι αποθήκευσης 24 μετρητής 72 ιντσών H 24 ιντσών D | AF3XEQ 8DZV2 CVD7224 ΜΑΥΡΟ36 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος200 λίβρεςΜαύρη24μονόκλινο24 "€1,264.07
RFQ
TENNSCO CVDJ2478SU ΜΑΥΡΟ Ντουλάπι αποθήκευσης Clearview Μαύρο συγκολλημένο | AF3XGH 8E364 CVDJ2478SU ΜΑΥΡΟ48 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος400 λίβρεςΜαύρη20/22Διπλό24 "€1,887.19
RFQ
TENNSCO CVDJ2478A LIGHT GREY Θήκη αποθήκευσης Clearview ανοιχτό γκρι | AF3XMW 8EFR6 CVDJ2478A LIGHT ΓΚΡΙ48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση400 λίβρεςLight Gray20/22Διπλό24 "€1,711.66
RFQ
TENNSCO CVD1480 ΕΛΑΦΡΟ ΓΚΡΙ Ντουλάπι αποθήκευσης 24 μετρητής 72 ιντσών H 24 ιντσών D | AF3XMZ 8EFT1 CVD1480 LIGHT ΓΚΡΙ36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςLight Gray24μονόκλινο24 "€1,170.80
RFQ
TENNSCO CVD7224 MED GREY Αποθήκη 24 Gauge 72 Inch H 24 Inch D | AF4AZE 8NFP7 CVD7224 MED ΓΚΡΙ36 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος200 λίβρεςΜεσαίο γκρι24μονόκλινο24 "€1,264.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO CVD1870 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ Ντουλάπι αποθήκευσης 22 Gauge 78 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος
€1,274.60 /μονάδα