TENNSCO 7114SD Ντουλάπα Αποθήκη ντουλάπι Standard Sand | AC3GLN 2TEP3

TENNSCO 7114SD Ντουλάπα αποθήκευσης Ντουλάπα Standard Sand

Είδος: AC3GLN Μοντέλο: 7114SDCross Ref: 2TEP3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€875.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΆμμος
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge24
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού150 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
ΣτυλΓκαρνταρόμπα
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΒαθμολογία δύναμηςΧρώμα γραφείουGaugeHandleΤιμή
TENNSCO 7818WMGY Ντουλάπα Αποθήκη μεσαίου γκρι | AB3MEY 1UBU1 7818WMGY78 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρεςΒιομηχανικάΜεσαίο γκρι22Διπλό€1,101.46
RFQ
TENNSCO 1871SD Ντουλάπα Αποθήκη ντουλάπι Standard Sand | AC3GLE 2TEN4 1871SD78 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρεςΒιομηχανικάΆμμος22Διπλό€925.33
RFQ
TENNSCO 7114MGY Ντουλάπα Αποθήκη μεσαίου γκρι | AC3GLM 2TEP2 7114 MGY72 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρεςΒιομηχανικάΜεσαίο γκρι24μονόκλινο€875.46
RFQ
TENNSCO 1871PY Ντουλάπα Αποθήκη σαμπάνιας / στόκος | AC9NAD 3HNG9 1871ΠΥ78 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρεςΒιομηχανικάΣαμπάνια / Putty22Διπλό€925.33
RFQ
TENNSCO 7818WLGY Ντουλάπα Αποθήκη συγκολλημένη 22 Ga. | AC9NAU 3HNJ5 7818WLGY78 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρεςΒιομηχανικάLight Gray22Διπλό€1,101.46
RFQ
TENNSCO 7824WPY Ντουλάπα Αποθήκη σαμπάνιας / στόκος | ΑΚ9ΝΗΝΑ 3ΗΝJ9 7824WPY78 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος200 λίβρεςΒιομηχανικάΣαμπάνια / Putty22Διπλό€1,171.00
RFQ
TENNSCO 1471PY Ντουλάπα Αποθήκη σαμπάνιας / στόκος | AC9NBL 3ΗΝL3 1471ΠΥ72 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρεςΒιομηχανικάΣαμπάνια / Putty24μονόκλινο€743.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO 7114SD Ντουλάπα αποθήκευσης Ντουλάπα Standard Sand
€875.46 /μονάδα