TENNSCO 7114DHBK Ντουλάπα Θήκη αποθήκευσης Μαύρη κλειδαριά 3 σημείων 72. Ύψος ίντσας | AH9BEY 39FR08

TENNSCO 7114DHBK Ντουλάπα αποθήκευσης Μαύρο Κλειδαριά 3 σημείων 72. Ύψος ίντσες

Στοιχείο: AH9BEY Μοντέλο: 7114DHBKCross Ref: 39FR08
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€867.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Βάθος γραφείου18 "
Ύψος γραφείου72 "
Πλάτος γραφείου36 "
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge24
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Χειρολαβή στυλΚούνια
Εύρος ΎψουςΠλήρες ύψος
Μηχανισμός κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων1
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Χωρητικότητα ραφιού150 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΕμπορικά
ΣτυλΓκαρνταρόμπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)188.72
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνονται τροχίσκοι: Όχι
    • Μέθοδος κατασκευής: Συγκολλημένη
    • Ντουλάπι κλειδώματος: Ναι
    • Σημεία κλειδώματος: 3 σημεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΒαθμολογία δύναμηςΧρώμα γραφείουGaugeHandleΤιμή
TENNSCO 7818WMGY Ντουλάπα Αποθήκη μεσαίου γκρι | AB3MEY 1UBU1 7818WMGY78 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρεςΒιομηχανικάΜεσαίο γκρι22Διπλό€1,101.46
RFQ
TENNSCO 1871SD Ντουλάπα Αποθήκη ντουλάπι Standard Sand | AC3GLE 2TEN4 1871SD78 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρεςΒιομηχανικάΆμμος22Διπλό€925.33
RFQ
TENNSCO 7114MGY Ντουλάπα Αποθήκη μεσαίου γκρι | AC3GLM 2TEP2 7114 MGY72 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρεςΒιομηχανικάΜεσαίο γκρι24μονόκλινο€875.46
RFQ
TENNSCO 7114SD Ντουλάπα Αποθήκη ντουλάπι Standard Sand | AC3GLN 2TEP3 7114SD72 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρεςΒιομηχανικάΆμμος24μονόκλινο€875.46
RFQ
TENNSCO 1871PY Ντουλάπα Αποθήκη σαμπάνιας / στόκος | AC9NAD 3HNG9 1871ΠΥ78 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρεςΒιομηχανικάΣαμπάνια / Putty22Διπλό€925.33
RFQ
TENNSCO 7818WLGY Ντουλάπα Αποθήκη συγκολλημένη 22 Ga. | AC9NAU 3HNJ5 7818WLGY78 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος150 λίβρεςΒιομηχανικάLight Gray22Διπλό€1,101.46
RFQ
TENNSCO 7824WPY Ντουλάπα Αποθήκη σαμπάνιας / στόκος | ΑΚ9ΝΗΝΑ 3ΗΝJ9 7824WPY78 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος200 λίβρεςΒιομηχανικάΣαμπάνια / Putty22Διπλό€1,171.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO 7114DHBK Ντουλάπα αποθήκευσης Μαύρο Κλειδαριά 3 σημείων 72. Ύψος ίντσες
€867.83 /μονάδα