TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 72 x 48 x 96, Μοριοσανίδες | AF3EAD 7B951

TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 72" x 48" x 96", Μοριοσανίδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EAD Μοντέλο: 6940Σταυρός: 7B951

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€898.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ράβδων μαζικής αποθήκευσης
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις2"
Χωρητικότητα δέσμης2750 λίβρες
Χωρητικότητα ανά ράφι2750 λίβρες
ΧρώμαΜεσαίο γκρι
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος48 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος96 "
Χωρητικότητα φορτίου2750 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 137.61
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 60 "x 36" x 96 ", Galvanized Wire | AF3DQL 7B142 69403800 λίβρες3800 λίβρεςΓαλβανισμένο σύρμα36 "96 "3800 λίβρες60 "€607.32
TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 60 "x 48" x 96 ", Galvanized Wire | AF3DQM 7B145 69403800 λίβρες3800 λίβρεςΓαλβανισμένο σύρμα48 "96 "3800 λίβρες60 "€704.60
TENNSCO 6940 Μονάδα αποθήκευσης Rack Storage 72 "x 24" x 96 ", Γαλβανισμένο σύρμα | AF3DQN 7B147 69402750 λίβρες2750 λίβρεςΓαλβανισμένο σύρμα24 "96 "2750 λίβρες72 "€585.51
TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 72 "x 36" x 96 ", Galvanized Wire | AF3DQP 7B149 69402750 λίβρες2750 λίβρεςΓαλβανισμένο σύρμα36 "96 "2750 λίβρες72 "€789.71
TENNSCO 6940 Μονάδα αποθήκευσης Rack Storage 72 "x 48" x 96 ", Γαλβανισμένο σύρμα | AF3DQQ 7B152 69402750 λίβρες2750 λίβρεςΓαλβανισμένο σύρμα48 "96 "2750 λίβρες72 "€832.57
TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 96 "x 24" x 96 ", Galvanized Wire | AF3DQR 7B177 69402150 λίβρες2150 λίβρεςΓαλβανισμένο σύρμα24 "96 "2150 λίβρες96 "€731.94
TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 96 "x 36" x 96 ", Galvanized Wire | AF3DQT 7B178 69402150 λίβρες2150 λίβρεςΓαλβανισμένο σύρμα36 "96 "2150 λίβρες96 "€853.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 72" x 48" x 96", Μοριοσανίδες
€898.13 /μονάδα