TENNANT 1068029 Κενό κενού 30 ιντσών | AA6URU 15A757

TENNANT 1068029 Κενό ευρείας περιοχής 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6URU Μοντέλο: 1068029Σταυρός: 15A757

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,730.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό ευρείας περιοχής
Ροή αέρα226 cfm
Ενισχυτές12.6
τσάντα ΤύποςΧαρτί
Ταχύτητα βούρτσας1800 rpm
Χωρητικότητα2.1 Μπους
Διαδρομή καθαρισμού30 "
Τύπος φίλτρουHEPA
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος39.75 "
Ρύθμιση ύψουςΟχι
HP1
Μήκος36 "
Καθαρό βάρος95 λίβρες
Μήκος καλωδίου ισχύος75ft.
Επίπεδο ήχου70
Τάση120
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)109.86
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)81.92
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανελκυστήρας νερού (71 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNANT 1068029 Κενό ευρείας περιοχής 30 ίντσες
€5,730.43 /μονάδα