TENNANT 1068027 Όρθιο κενό 14 ίντσες 120 Cfm 10a 120v | AA6URT 15A756

TENNANT 1068027 Όρθια ηλεκτρική σκούπα 14 ιντσών 120 Cfm 10a 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6URT Μοντέλο: 1068027Σταυρός: 15A756

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,060.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό μοτέρ κενού κενού
Ροή αέρα120 cfm
Ενισχυτές10A
τσάντα ΤύποςΧαρτί
Χωρητικότητα3.8 Qt.
Διαδρομή καθαρισμού14 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Φρουρά επίπλωνΟχι
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος44 "
Ρύθμιση ύψουςΑυτόματο
Μήκος12.5 "
φωςΟχι
Καθαρό βάρος24 λίβρες
Βύσμα3-καλώδιο
Μήκος καλωδίου ισχύος50ft.
Τάση120
Πλάτος14.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.555
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)103.12
Πλάτος πλοίου (cm)42.67
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNANT 1068027 Όρθια ηλεκτρική σκούπα 14 ιντσών 120 Cfm 10a 120v
€1,060.50 /μονάδα