Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TSP03263 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 6-1 / 2 ίντσες D | AF2GKW 6THT6

TEMPCO TSP03263 Βιδωτή τάπα βύθισης θέρμανσης 6-1/2 ιντσών D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GKW Μοντέλο: TSP03263Σταυρός Κωδ: 6THT6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€531.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση βύθισης βίδας
Περιοχή ελέγχου60 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ελάχ. Βάθος βύθισης6-1 / 2 "
NPT1.25 "
Συνολικό μήκος12.875 "
Φάση1
Υλικό θήκηςΧαλκός
Τάση240
Πυκνότητα Watt94 τ.μ.
Watts2000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8516100080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοNPTΣυνολικό μήκοςΦάσηΥλικό θήκηςΤάσηΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO TSP02078 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 500w 120v | AC3RZE 2VXR8 TSP020781"12.437 "1Χαλκός12046 τ.μ.500€492.07
TEMPCO TSP02007 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 46 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Χαλκός12046 τ.μ.500€230.90
TEMPCO TSP02079 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Χαλκός12069 τ.μ.750€385.35
TEMPCO TSP02097 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 69 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Χαλκός12069 τ.μ.750€225.62
TEMPCO TSP02080 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 92 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Χαλκός12092 τ.μ.1000€380.52
TEMPCO TSP02096 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 92 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Χαλκός12092 τ.μ.1000€220.38
TEMPCO TSP02081 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5 TSP020811"15 5 / 16 "1Χαλκός12090 τ.μ.1500€422.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TSP03263 Βιδωτή τάπα βύθισης θέρμανσης 6-1/2 ιντσών D
€531.64 /μονάδα