Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TRW00113 Δαχτυλίδι θερμοηλεκτρικό ζεύγος Τύπου Κ Μόλυβδος 48 In | AC8HTJ 3AEZ6

TEMPCO TRW00113 Θερμοστοιχείο δακτυλίου Τύπου K Καλώδιο 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8HTJ Μοντέλο: TRW00113Cross Ref: 3AEZ6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστοιχείο δακτυλίου
ΚατασκευήΣυνδεδεμένο δαχτυλίδι 1/4 "στο σύρμα θερμοστοιχείων
Ακρίβεια σφάλματος (%)(Πάνω από 293 C) +/- 0.75
Ακρίβεια σφάλματος (βαθμός Γ)+/- 2.2 Κάτω από 293
ΜόνωσηFiberglass
Μήκος μολύβδου48 "
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΤερματικό 1/4 "Ring
Θερμ. Όριο (βαθμός F)900
Στοιχείο θερμοζεύγους20 AWG
Τύπος θερμοζεύγουςK
ΧαρακτηριστικάK

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μολύβδουΧαρακτηριστικάΤιμή
TEMPCO TRW00106 Δαχτυλίδι θερμοστοιχείο τύπου J Μόλυβδος 144 σε | AC8HTK 3AEZ7 TRW00106144 "J€50.33
TEMPCO TRW00114 Δαχτυλίδι θερμοστοιχείο τύπου Κ Μολύβι 144 σε | AC8HTL 3AEZ8 TRW00114144 "K€76.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TRW00113 Θερμοστοιχείο δακτυλίου Τύπου K Καλώδιο 48 ίντσες
€29.83 /μονάδα