Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFRST15SNAPW Υποδοχή Gfci, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, Λευκό | AH9ABA 39EA64

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή Gfci GFRST15SNAPW, 15A 125V, γείωση 2-P 3-W, 5-15R, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9ABA Μοντέλο: GFRST15SNAPWΣταυρός: 39EA64
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
€88.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο GFCI
Ενισχυτές15
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΆσπρο
Current RatingΗ 15
Ύψος1.47 "
HP0.5
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τύπος εξόδουΔιπλός διακοσμητής
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
ΧαρακτηριστικάGFCI
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.77 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςModular

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευή Straght Blade, Snap-Connect, Weather and Tamper-resistant, Autoguard, Self Test

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑξιολόγηση NEMAΤύπος εξόδουΈνδειξη λειτουργίαςΕπαναφορά τύπουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Μαύρο | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€233.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci Receptacle, Self Test, 15A 125V, 5-15R, Γκρι | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15Rδιπλός-Επαναφορά μετά το ταξίδι€272.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ελεφαντοστού | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€282.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Λευκό | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€238.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Καφέ | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€227.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Γκρι | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€239.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ελεφαντοστού | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€302.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή Gfci GFRST15SNAPW, 15A 125V, γείωση 2-P 3-W, 5-15R, Λευκό
€88.07 /μονάδα