Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO SHS80355 Strip Heater 120v 18 Inch Μήκος | AF2GFV 6THF3

TEMPCO SHS80355 Λωρίδα θερμάστρα 120v 18 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2GFV Μοντέλο: SHS80355Cross Ref: 6THF3
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
€65.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη θερμαντική ταινία
Π x Πέρσι1/16 x 1 "
Μήκος μολύβδου10 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Τοποθέτηση ΤύποςΑρχικό
Συνολικό μήκος18 "
Φάση1
Τάση120V
Watts180
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςWattsΠλάτοςΤιμή
TEMPCO SHS80293 Strip Heater 120v 2 Inch Μήκος | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"€44.87
TEMPCO SHS80295 Strip Heater 120v 2 Inch Μήκος | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€43.51
TEMPCO SHS80297 Strip Heater 3 Inch Μήκος Καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€51.12
TEMPCO SHS80299 Θερμοσίφωνας Μήκος 3 ιντσών από καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€51.12
TEMPCO SHS80301 Strip Heater 3 Inch Μήκος από καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€51.08
TEMPCO SHS80303 Θερμοσίφωνας Μήκος 6 ιντσών 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€100.34
TEMPCO SHS80305 Strip Heater 6 Inch Μήκος 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€100.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO SHS80355 Λωρίδα θερμάστρα 120v 18 ίντσες μήκος
€65.98 /μονάδα