Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO SHS80293 Strip Heater 120v 2 Inch Μήκος | AF2GBD 6TFH7

TEMPCO SHS80293 Λωρίδα θερμάστρα 120v 2 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GBD Μοντέλο: SHS80293Cross Ref: 6TFH7
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
€43.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη θερμαντική ταινία
Π x Πέρσι1/16 x 2 "
Μήκος μολύβδου10 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Τοποθέτηση ΤύποςΑρχικό
Συνολικό μήκος2"
Φάση1
Τάση120V
Watts10
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςWattsΠλάτοςΤιμή
TEMPCO SHS80295 Strip Heater 120v 2 Inch Μήκος | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€42.51
TEMPCO SHS80297 Strip Heater 3 Inch Μήκος Καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€49.90
TEMPCO SHS80299 Θερμοσίφωνας Μήκος 3 ιντσών από καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€49.90
TEMPCO SHS80301 Strip Heater 3 Inch Μήκος από καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€49.86
TEMPCO SHS80303 Θερμοσίφωνας Μήκος 6 ιντσών 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€97.97
TEMPCO SHS80305 Strip Heater 6 Inch Μήκος 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€98.04
TEMPCO SHS80307 Strip Heater 120v 6 Inch Μήκος | AF2GBU 6TFK1 SHS803076"3606"€97.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO SHS80293 Λωρίδα θερμάστρα 120v 2 ίντσες μήκος
€43.84 /μονάδα