Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO HDC00263 Swaged Cartridge Heater Μήκος 3-1/2 ίντσας | AD8XYV 4NJF7

TEMPCO HDC00263 Swaged Cartridge Heater μήκους 3-1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XYV Μοντέλο: HDC00263Cross Ref: 4NJF7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας κασέτας Swaged
Διάμετρος3 / 8 "
Μήκος μολύβδου10 "
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Θερμ. Ικανότητα1400 βαθμοί F
Precision Sheath Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Υλικό θήκης321 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση120
Πυκνότητα Watt99W / τετραγωνικά σε.
Watts350

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO HDC19100 Swaged Cartridge Heater 90 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90W / τετραγωνικά σε.25€61.64
TEMPCO HDC19102 Swaged Cartridge Heater 180 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180W / τετραγωνικά σε.50€62.75
TEMPCO HDC19103 Swaged Cartridge Heater 80 Watts / Sq. Ίντσα | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80W / τετραγωνικά σε.30€65.10
TEMPCO HDC19104 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 160 Watt / Sq. Ίντσα | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160W / τετραγωνικά σε.60€63.46
TEMPCO HDC19105 Swaged Cartridge Heater 70 Watts / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70W / τετραγωνικά σε.40€66.86
TEMPCO HDC19107 Swaged Cartridge Heater 175 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175W / τετραγωνικά σε.100€62.49
TEMPCO HDC19108 Swaged Cartridge Heater 68 Watts / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68W / τετραγωνικά σε.50€67.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO HDC00263 Swaged Cartridge Heater μήκους 3-1/2 ιντσών
€41.20 /μονάδα