Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO CSH00324 Strip Heater 240v 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XGT 2XEC7

TEMPCO CSH00324 Λωρίδα θέρμανσης 240v 8 ιντσών Μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XGT Μοντέλο: CSH00324Cross Ref: 2XEC7
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
€56.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας
ΥλικόΆνευ ραφής ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης7"
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος8"
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤερματικάΠαράλληλο
Τάση240V
Πυκνότητα Watt32W / τετραγωνικά σε.
Watts500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΤερματικάΠυκνότητα WattΤιμή
TEMPCO CSH01614 Strip Heater 25-1 / 2 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC2UML 2MXF4 CSH0161424.5 "25.5 "Παράλληλο7W / τετραγωνικά σε.€102.30
TEMPCO CSH00067 Strip Heater 240v 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"Όφσετ42W / τετραγωνικά σε.€59.97
TEMPCO CSH00083 Strip Heater 240v 14 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XDY 2XDY2 CSH0008313 "14 "Όφσετ15W / τετραγωνικά σε.€84.70
TEMPCO CSH00176 Strip Heater 240v 14 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XHU 2XEF4 CSH0017613 "14 "Παράλληλο14W / τετραγωνικά σε.€74.29
TEMPCO CSH01607 Strip Heater 1200 Degree F 17-7 / 8 Inch Μήκος | AC3XJC 2XEG3 CSH0160716.875 "17.875 "Παράλληλο11W / τετραγωνικά σε.€81.48
TEMPCO CSH01611 Strip Heater 240v 21 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XJX 2XEJ3 CSH0161120 "21 "Παράλληλο8W / τετραγωνικά σε.€89.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CSH00324 Λωρίδα θέρμανσης 240v 8 ιντσών Μήκος 1200 μοίρες F
€56.77 /μονάδα