Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO CSF00034 Heater 240v 35-7/8 Inch Length 1200 Degree F | AC3XGY 2XED3

TEMPCO CSF00034 Θερμαντήρας 240v 35-7/8 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XGY Μοντέλο: CSF00034Cross Ref: 2XED3
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
€242.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με φινιρισμένη ταινία
Πλάτος στοιχείου1-1 / 2 "
Π x Πέρσι1-3 / 8 x 2 "
ΥλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης34.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος35.875 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΆνευ ραφής ανοξείδωτο 304
ΤερματικάΠαράλληλο
Τάση240V
Πυκνότητα Watt30W / τετραγωνικά σε.
Watts3450

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)91.95
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO CSF00501 Θέρμανση 240v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XCW 2XDV4 CSF005019.5 "10.5 "16W / τετραγωνικά σε.350€75.72
TEMPCO CSF00002 Θέρμανση 240v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XCY 2XDV6 CSF000029.5 "10.5 "21W / τετραγωνικά σε.500€75.78
TEMPCO CSF00004 Θέρμανση 240v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XDA 2XDV8 CSF000049.5 "10.5 "31W / τετραγωνικά σε.725€75.68
TEMPCO CSF00009 Θέρμανση 240v 12 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XDE 2XDW3 CSF0000911 "12 "31W / τετραγωνικά σε.900€81.81
TEMPCO CSF00011 Θέρμανση 240v 14 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XDJ 2XDW7 CSF0001113 "14 "21W / τετραγωνικά σε.750€93.07
TEMPCO CSF00013 Θέρμανση 240v 14 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XDN 2XDX2 CSF0001313 "14 "31W / τετραγωνικά σε.1100€95.59
TEMPCO CSF00015 Θέρμανση 240v 15-1 / 4 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XDT 2XDX6 CSF0001514.25 "15.25 "31W / τετραγωνικά σε.1250€103.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CSF00034 Θερμαντήρας 240v 35-7/8 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F
€242.98 /μονάδα