TEMPCO CRA10027 Κεραμικός πομπός υπέρυθρης θέρμανσης 2.6kw | AC2PAG 2LRR4

TEMPCO CRA10027 Ceramic Emitter Infrared Heater 2.6kw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PAG Μοντέλο: CRA10027Cross Ref: 2LRR4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€839.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός υπέρυθρος κεραμικός θερμαντήρας
Ενισχυτές10.83
Ύψος3.5 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέσα έξωIndoor
kW2.6
Μήκος40 "
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοπισμός μπουλονιών 3/4 "και από τα δύο άκρα του μήκους του περιβλήματος του θερμαντήρα
Αριθμός στοιχείων4
Φάση1
Τάση220/240
Watts2600
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμοκρασία προσώπου (1156 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςkWΜήκοςWattsΤιμή
TEMPCO CRA10004 Κεραμικός θερμοσίφωνας υπέρυθρης θέρμανσης 220 / 240v | AC2NZW 2LRP2 CRA100044.17110 "1000€301.07
TEMPCO CRA10009 Κεραμικός θερμοσίφωνας υπέρυθρης εκπομπής 0.05kw | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "500€498.05
TEMPCO CRA10010 Κεραμικός θερμοσίφωνας υπερύθρων πομπού 20 ίντσες | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "800€483.17
TEMPCO CRA10011 Κεραμικός θερμοσίφωνας υπέρυθρης εκπομπής 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5 CRA100115.421.320 "1300€498.05
TEMPCO CRA10012 Κεραμικός θερμοσίφωνας υπέρυθρης εκπομπής 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "2000€483.17
TEMPCO CRA10017 Κεραμικός θερμοσίφωνας υπέρυθρης εκπομπής 0.075kw | AC2PAB 2LRP7 CRA100173.130.07530 "750€637.65
TEMPCO CRA10019 Κεραμικό θερμοσίφωνα υπερύθρων πομπού 30 ίντσες | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "1950€657.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CRA10027 Ceramic Emitter Infrared Heater 2.6kw
€839.53 /μονάδα