Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου δεξιά 2NO + 2NC 24 / 120V | AG7BNF 4B788

TELEMECANIQUE SENSORS Διακόπτης έλξης καλωδίου XY2CE1A196H7 Δεξιά 2NO+2NC 24/120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BNF Μοντέλο: XY2CE1A196H7Σταυρός: 4B788
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
€593.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC3Α @ 240 VAC
Υπόθεση ΥλικόΖαμάκ
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 2NO
Αξιολόγηση επαφών DC0.27A @ 250 VDC
Βάθος4.13 "
ΔείκτηςLED 24/120 VAC
Εκτίμηση IP65
Μήκος9"
Μέγιστη. Καλώδιο165 πόδια.
Ελάχ. ΡεύμαΔεν εφαρμόζεται
Στυλ συναρμολόγησηςΕνιαίο τέλος
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12
Επιχειρησιακή ΔύναμηΔεν εφαρμόζεται
ΕπαναφοράPush Button
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΜε ένα μόνο καλώδιο
Θερμική ένταση10A
Πλάτος9.02 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Θέση λειτουργίας (δεξιά)
    • Θερμική ένταση (10A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΔείκτηςΕίδοςΛειτουργία διακόπτηΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου αριστερά 1NO + 1NC | AG7BMZ 4B782 XY2CE4A010H71NC / 1NOΚανέναςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκηςΣτιγμιαίος€628.86
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE3A010H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου δεξιά 1NO + 1NC | AG7BNA 4Β783 XY2CE3A010H71NC / 1NOΚανέναςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκηςΣτιγμιαίος€633.99
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A196H7 Διακόπτης έλξης καλωδίου αριστερά 2NO + 2NC 24 / 120VAC | AG7BNC 4B785 XY2CE2A196H72NC / 2NOLED 24/120 VACΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκηςσυντηρείται€639.20
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ404 Διακόπτης έλξης καλωδίου Turnbuckle Xy2C | CP2ENE 48L143 XY2CZ404--Αξεσουάρ-€34.16
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ402 Διακόπτης έλξης καλωδίου Turnbuckle Xy2C | CP2ENF 48L339 XY2CZ402--Αξεσουάρ-€35.50
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13250 Cable Pull Switch 240Vac 10A Xy2C | CP2ENG 48L337 XY2CH13250--Διακόπτης έλξης καλωδίου-€556.04
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13170H7 Cable Pull Switch 240Vac 10A Xy2C | CP2ENH 48L336 XY2CH13170Η7--Διακόπτης έλξης καλωδίου-€554.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Διακόπτης έλξης καλωδίου XY2CE1A196H7 Δεξιά 2NO+2NC 24/120V
€593.79 /μονάδα