Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XUX0AKSAT16 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 131ft Pnp / npn No / nc | AG7BJG 4AJ29

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 131ft Pnp/npn No/nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BJG Μοντέλο: XUX0AKSAT16Cross Ref: 4AJ29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€350.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςNPN / PNP
Βάθος3.44 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Εκτίμηση IP65, 67
Μήκος5"
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης131 πόδια.
Αξιολόγηση NEMAIP67
Συχνότητα λειτουργίας250 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης25.0 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω Beam, Diffuse Background Suppression, Polarized Retroreflective
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8541408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 131ft Pnp / npn No / nc | AG7BJJ 4AJ36 XUX0AKSAM123.43 "Συνδετήρας M124.49 "1.2 "€346.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 131ft Pnp/npn No/nc
€350.77 /μονάδα