Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP70L2 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP70L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FRL Μοντέλο: XCSMP70L2Σταυρός: 10D248

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€249.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1.5A @ 120V, 0.75A @ 240V
Μήκος ενεργοποιητήΕξαρτημένο κλειδί
Υλικό σώματοςΠολυαμίδη
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Τύπος σύνδεσης30 "x 60"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC0.27A @ 250V, 0.55A στα 125V
Βάθος3.42 "
Υλικό κεφαλήςΠολυαμίδη
Ύψος0.59 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Επιχειρησιακή Δύναμη1.8 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΚλειδί ενεργοποίησης
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στεγανό, στεγνό στη σκόνη και ανθεκτικό στη διάβρωση (εσωτερική / εξωτερική) περίφραξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑξιολόγηση επαφών ACΥλικό σώματοςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠλάτοςΤύπος σύνδεσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση επαφών DCΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSA703 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300VΖαμάκ4.5 λίβρες1.57 "30 "x 48"1NO, 2NC6A @ 300V€320.05
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSMP59L2 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VΠολυαμίδη1.8 λίβρες1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A στα 125V€230.87
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSMP79L2 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VΠολυαμίδη1.8 λίβρες1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A στα 125V€143.56
TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP80L2 Διακόπτης ασφαλειών ασφαλείας 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VΠολυαμίδη1.8 λίβρες1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A στα 125V€274.61
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA593 Διακόπτης ασφαλείας 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300Vπλαστικός3.4 λίβρες1.18 "30 "x 48"1NO, 1NC6A @ 300V€146.34
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSPA793 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252 XCSPA7931.18 "10A @ 300Vπλαστικός0.18 πόδια.-lb.1.18 "30 "x 48"2NC6A @ 300V€158.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP70L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a
€249.32 /μονάδα