Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSM3715L2 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FWB Μοντέλο: XCSM3715L2Cross Ref: 12G767

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€283.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1.5A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή1.35 "
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Τύπος σύνδεσης30 "x 60"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1.5A @ 300V
Βάθος0.63 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος3.7 "
Εκτίμηση IP66, 67, 68
ΚίνησηΟριζόντιος
Επιχειρησιακή Δύναμη4.4 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΠλαστικός μοχλός κυλίνδρων
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό κάλυμμα, ασφαλισμένο με βίδα ασφαλείας κεφαλής υποδοχής 5 λοβών, περιστροφική κεφαλή, 0.88 lb.in. Ελάχιστη ροπή θετικού ανοίγματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSD3718N12 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771 XCSD3718Ν120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 ίντσες-lb.€181.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a
€283.96 /μονάδα