Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 Interlock Switch 2nc Sil3 Plastic | AF6FUC 10D288

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 Interlock Switch 2nc Sil3 Plastic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FUC Μοντέλο: XCSDMR7912Σταυρός: 10D288
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
€267.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Ύψος ενεργοποιητή0.51 "
Υλικό σώματοςπλαστικός
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Φόρμα Επικοινωνίας2NC
Αξιολόγηση επαφών DC100mA @ 24V
Εκτίμηση IP66, 67
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.79 "
Απόσταση ανίχνευσης0.31 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Διακοπή ύψους1.52 "
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας M12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Αλλαγή Dia. (1.18 ")
    • Ενεργοποιητής Dia. (1.16 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ενεργοποιητήΑπόσταση ανίχνευσης εκτόςΑπόσταση ανίχνευσηςΔιακοπή ύψουςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7902 Interlock Switch 2nc Sil3 Plastic | AF6FTT 10D279 XCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€200.81
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7912 Διακόπτης Interlock 2nc Sil3 Πλαστικό | AF6FTU 10D280 XCSDMC79122.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€203.10
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 Interlock Switch 2nc Sil3 Plastic | AF6FUB 10D287 XCSDMR79020.51 "0.79 "0.31 "1.52 "€227.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 Interlock Switch 2nc Sil3 Plastic
€267.50 /μονάδα