Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5912 Διακόπτης κλειδαριάς 1no / 1nc Sil3 Πλαστικό | AF6FUA 10D286

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5912 Διακόπτης Interlock 1no/1nc Sil3 Plastic

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6FUA Μοντέλο: XCSDMR5912Σταυρός: 10D286

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€231.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Ύψος ενεργοποιητή0.51 "
Υλικό σώματοςπλαστικός
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC100mA @ 24V
Εκτίμηση IP66, 67
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.79 "
Απόσταση ανίχνευσης0.31 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Διακοπή ύψους1.52 "
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας M12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Αλλαγή Dia. (1.18 ")
    • Ενεργοποιητής Dia. (1.16 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΔιακοπή ύψουςΤύπος τερματισμούΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5002 Διακόπτης ασφάλισης 2no / 1nc Sil3 Πλαστικό | AF6FTV 10D281 XCSDMP50023.46 "2NO, 1NC3.46 "Γυμνό καλώδιο€265.72
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5012 Διακόπτης κλειδώματος 2no / 1nc Sil3 Πλαστικό | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2NO, 1NC3.46 "Γυμνό καλώδιο€270.45
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7002 Interlock Switch 1no / 2Nc Sil3 Plastic | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1NO, 2NC3.46 "Γυμνό καλώδιο€271.07
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 Interlock Switch 1no / 2Nc Sil3 Plastic | AF6FTY 10D284 XCSDMP70123.46 "1NO, 2NC3.46 "Γυμνό καλώδιο€205.54
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5902 Interlock Switch 1no/1nc Sil3 Plastic | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1NO, 1NC1.52 "Συνδετήρας M12€243.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5912 Διακόπτης Interlock 1no/1nc Sil3 Plastic
€231.88 /μονάδα