Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Interlock Switch 1no + 1nc Sil3 Plastic | AF6FTQ 10D277

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Διακόπτης Interlock 1no+1nc Sil3 Plastic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FTQ Μοντέλο: XCSDMC5902Σταυρός: 10D277
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
€181.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Βάθος ενεργοποιητή1.26 "
Ύψος ενεργοποιητή3.94 "
Πλάτος ενεργοποιητή1.34 "
Υλικό σώματοςπλαστικός
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC100mA @ 24V
Εκτίμηση IP66, 67
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.59 "
Απόσταση ανίχνευσης0.2 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Διακόπτης βάθους0.28 "
Διακοπή ύψους2.01 "
Διακόπτης πλάτους0.63 "
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας M12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος ενεργοποιητήΎψος ενεργοποιητήΠλάτος ενεργοποιητήΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5912 Interlock Switch 1no + 1nc Sil3 Plastic | AF6FTR 10D278 XCSDMC59120.28 "2.01 "0.63 "€216.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Διακόπτης Interlock 1no+1nc Sil3 Plastic
€181.90 /μονάδα