Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Compact Limit Switch Enabled Top ενεργοποιητής | AF7JPP 21ΗΚ54

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Συμπαγής διακόπτης ορίου ενεργοποιημένος επάνω ενεργοποιητής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JPP Μοντέλο: XCMD21F2M12Cross Ref: 21HK54
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
€241.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής διακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή1.42 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο, Roller, Bushing Mount
Ενισχυτές3
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC Έντυπο Γ
Βάθος0.63 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας 12 ακίδων M4
Ύψος1.97 "
Εκτίμηση IP68
ΚίνησηΟριζόντιος
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη1.6 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.42 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.14 "
Ταξίδι0.31 "
Τάση τάσης240AC / 250DC
Πλάτος1.18 "
Είσοδος καλωδίωσηςΣυνδετήρας M12, 4 ακίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)1.8
Μήκος πλοίου (cm)5.31
Πλάτος πλοίου (cm)8.79
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F0M12 Compact Limit Switch Enabled Top ενεργοποιητής | AF7JPU 21HK58 XCMD21F0M120.55 "Έμβολο, άκρο, έδρανοΚάθετος1.9 λίβρες0.2 "€185.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Συμπαγής διακόπτης ορίου ενεργοποιημένος επάνω ενεργοποιητής
€241.17 /μονάδα