Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110M12 Compact Limit Switch Top Actuator 1no/1nc | AG7DYV 5WJG1

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110M12 Συμπαγής Ενεργοποιητής Επάνω Διακόπτη Ορίου 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DYV Μοντέλο: XCKP2110M12Cross Ref: 5WJG1
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
€160.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής διακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή0.39 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές3
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςπλαστικός
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βάθος1.18 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας 12 ακίδων M4
Ύψος2.56 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη1.9 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Ταξίδι0.2 "
Τάση τάσης240AC / 250DC
Πλάτος1.22 "
Είσοδος καλωδίωσηςΣυνδετήρας M12, 4 ακίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΗλεκτρική σύνδεσηΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΎψοςΕκτίμηση IPΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102N12 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Ακροδέκτες βίδας0.8 "Η Κορυφαία 2.56 "67Οριζόντιος1, 2, 4, 6, 12, 131.6 λίβρες€136.53
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2106N12 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Ακροδέκτες βίδας5.19 "Η Κορυφαία 2.56 "67Οποιαδήποτε κατεύθυνση1, 2, 4, 6, 12, 130.9 ίντσες-lb.€152.24
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110N12 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Ακροδέκτες βίδας0.39 "Η Κορυφαία 2.56 "67Κάθετος1, 2, 4, 6, 12, 131.9 λίβρες€106.59
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121N12 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Ακροδέκτες βίδας0.8 "Η Κορυφαία 2.56 "67Οριζόντια, μονόδρομος1, 2, 4, 6, 12, 131.3 λίβρες€145.71
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2127N12 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Ακροδέκτες βίδας0.87 "Η Κορυφαία 2.56 "67Κάθετη, μονή κατεύθυνση1, 2, 4, 6, 12, 131.3 λίβρες€143.60
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCKP2145N12 Συμπυκνωτής διακόπτης ορίου Πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Ακροδέκτες βίδας1.3 "έως 3.29"Πλευρά2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 ίντσες-lb.€160.58
TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2102N12 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Ακροδέκτες βίδας0.8 "Η Κορυφαία 2"67Οριζόντιος1, 2, 4, 6, 12, 131.6 λίβρες€190.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110M12 Συμπαγής Ενεργοποιητής Επάνω Διακόπτη Ορίου 1no/1nc
€160.07 /μονάδα