Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511D Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF7JNV 21ΗΚ27

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511D Πλευρικός ενεργοποιητής ορίου βαρέως τύπου 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7JNV Μοντέλο: XCKJ10511DCross Ref: 21HK27
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
€294.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
Μήκος ενεργοποιητή1.61 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές4
Υλικό βραχίοναψευδάργυρος
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βάθος1.73 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας 12 ακίδων M5
Ύψος4.41 "
Εκτίμηση IP66
ΚίνησηCW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη2.21 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.87 "
Υλικό κυλίνδρωνΘερμοπλαστικός
Πλάτος κυλίνδρου0.2 "
ΤαξίδιΠτυχία 90
Τάση τάσης240AC / 250DC
Πλάτος1.57 "
Είσοδος καλωδίωσηςΣυνδετήρας M12, 5 ακίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)3
Πλάτος πλοίου (cm)5.21
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚίνησηΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF7JNW 21ΗΚ28 XCKJ10541DCW / CCW1.57 "έως 3.35"Πλευρά2.21 ίντσες-lb.0.75 "Θερμοπλαστικός0.22 "Πτυχία 90€402.95
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161D Heavy Duty Limit Switch Switch Top ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF7JNY 21HK30 XCKJ161DΚάθετος0.28 "Η Κορυφαία 4.5 λίβρες---0.24 "€271.03
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541H7 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541Η7CW / CCW1.57 "έως 3.35"Πλευρά2.21 ίντσες-lb.0.75 "Θερμοπλαστικός0.22 "Πτυχία 90€244.15
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H7 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7DXT 5WJE3 XCKJ10511Η7CW / CCW1.61 "Πλευρά2.21 ίντσες-lb.0.87 "Θερμοπλαστικός0.2 "Πτυχία 90€252.68
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10559D Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Πλευρά2.21 ίντσες-lb.---Πτυχία 90€303.58
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161H7 Heavy Duty Limit Switch Switch Top ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161Η7Κάθετος0.28 "Η Κορυφαία 4.5 λίβρες---0.24 "€207.55
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ167H7 Heavy Duty Limit Switch Switch Top ενεργοποιητής 1no / 1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167Η7Οριζόντιος0.79 "Η Κορυφαία 3.6 ίντσες-lb.0.47 "Ατσάλι0.2 "0.32 "€186.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511D Πλευρικός ενεργοποιητής ορίου βαρέως τύπου 1no/1nc
€294.35 /μονάδα