Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS VM1VAQ Υπερηχητικός αισθητήρας αναλογικός 508mm 15-24VDC | AG9FUR 1EXB7

TELEMECANIQUE SENSORS VM1VAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 15-24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FUR Μοντέλο: VM1VAQCross Ref: 1EXB7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€263.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθογώνιος αισθητήρας υπερήχων
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςΑναλογικό
Βάθος0.71 "
Ανίχνευση απόστασης508mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος2.35 "
Μέγιστη. Φορτώνω40mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας300 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Παραγωγή0 έως 10 VDC
Απαιτούμενη ισχύς15 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης60.0 msec έως 95% της πλήρους τιμής
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Dual Mount Body Style

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1VAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 15-24VDC
€263.94 /μονάδα