Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Υπερηχητικός αισθητήρας Αναλογικός διάμετρος 508mm 18mm | AG9FUT 1EXB8

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 18mm Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FUT Μοντέλο: VM18VAQCross Ref: 1EXB8
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
€264.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός υπερηχητικός αισθητήρας
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςΑναλογικό
Ανίχνευση απόστασης508mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος3.06 "
Μέγιστη. Φορτώνω40mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας300 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Παραγωγή0 έως 10 VDC
Απαιτούμενη ισχύς15 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης60.0 msec έως 95% της πλήρους τιμής
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Tamper Proof

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 18mm Διάμετρος
€264.76 /μονάδα