Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A800000 Ultrasonic Sensor NPN/PNP 203mm 30mm Διάμετρος | AG9FVU 1EXE5

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A800000 Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 203mm 30mm Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FVU Μοντέλο: SM950A800000Cross Ref: 1EXE5
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
€1,396.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός υπερηχητικός αισθητήρας
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςΟΧΙ
Ανίχνευση απόστασης203mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος4.58 "
Μέγιστη. Φορτώνω100mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας75 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
ΠαραγωγήNPN / PNP
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης20.0 δευτερόλεπτο
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1588
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εύρος ανίχνευσης έως 8 μέτρα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A800000 Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 203mm 30mm Διάμετρος
€1,396.75 /μονάδα