Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE SM650A70800 Υπερηχητικός αισθητήρας NPN / PNP 178mm 18mm Διάμετρος | AG9FVE 1EXD1

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A70800 Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 178mm 18mm Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FVE Μοντέλο: SM650A70800Cross Ref: 1EXD1
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
€742.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός υπερηχητικός αισθητήρας
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςΟΧΙ
Ανίχνευση απόστασης178mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος2.55 "
Μέγιστη. Φορτώνω50mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας500 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
ΠαραγωγήNPN / PNP
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης4.0 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0499
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γρήγορος χρόνος απόκρισης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A70800 Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 178mm 18mm Διάμετρος
€742.41 /μονάδα