Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEKS 1149000 Drilling Screw, 1/4-14 Thread Size, 1 Inch Length, 250Pk | AC6VGV 36K097

TEKS 1149000 Βίδα διάτρησης, 1/4-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1 ίντσες, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VGV Μοντέλο: 1149000Σταυρός: 36K097
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
€120.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιώνTeks 3
Ο τύπος της μονάδαςΕσωτερικό εξάγωνο
Μέγεθος οδηγού3 / 8 "
φινίρισμαClimaseal
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Χρώμα κεφαλήςΓκρί
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.23 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.375 "
Μήκος1"
ΥλικόC1022 Χάλυβας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ7318140000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEKS 1149000 Βίδα διάτρησης, 1/4-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1 ίντσες, 250 Pk
€120.49 /πακέτο