TECHNIKS ELM-300 Lifting Magnet 660 lb Flat 300 lb Round | AH6EPW 35YJ70

TECHNIKS ELM-300 Lifting Magnet 660 lb Flat 300 lb Round

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6EPW Μοντέλο: ELM-300Cross Ref: 35YJ70

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,551.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης σπάνιας γης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης6-1 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης3-1 / 8 "
ΥποσημειώσειςΤο μέγιστο φορτίο εξαρτάται από το πάχος του αποθέματος, την περιεκτικότητα σε άνθρακα και το φινίρισμα επιφάνειας
λαβή Μήκος7 5 / 16 "
Ύψος μαγνήτη3.75 "
Μήκος μαγνήτη6.125 "
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο
Πλάτος μαγνήτη3.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.176 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα660 λίβρες
συνολικό ύψος3.75 "
Συνολικό μήκος6.125 "
συνολικό πλάτος3.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.333
Ύψος πλοίου (cm)15.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)13.02
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη: Κλείδωμα λαβής ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
    • Μέγιστη. Ονομαστική στρογγυλή χωρητικότητα: 300 lb.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHNIKS ELM-300 Lifting Magnet 660 lb Flat 300 lb Round
€1,551.35 /μονάδα