Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHFLEX FGN1.50BK10 Μανίκι 1 1/2 ίντσας 1200 F Fiberglass 10 πόδια | AC3CNG 2RLU8

TECHFLEX FGN1.50BK10 μανίκι 1 1/2 ίντσας 1200 F Fiberglass 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3CNG Μοντέλο: FGN1.50BK10Cross Ref: 2RLU8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανικετόκουμπα
Τύπος κλεισίματοςΧωρίς κλείσιμο
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Εύρος (σε.)από 1.5 έως 1.75
Μέσα Dia.1.500 "
Μήκος10ft.
ΥλικόFiberglass
Θερμ. Εύρος-94 έως 1202 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά1 1/2 "1200 F Fiberglass Sleeving
Wall Πάχος0.057 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7019905050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Extreme Temperature

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΤιμή
TECHFLEX FGN0.25BK100 Sleeving 1/4 Inch 1200 F Fiberglass 100 πόδια | AC3CMX 2RLT8 FGN0.25BK1000.250 "100ft.1/4 "1200 F Fiberglass Sleeving0.043 "€174.04
TECHFLEX FGN0.25BK25 Sleeving 1/4 Inch 1200 F Fiberglass 25 πόδια | AC3CMY 2RLT9 FGN0.25BK250.250 "25ft.1/4 "1200 F Fiberglass Sleeving0.043 "€48.20
TECHFLEX FGN0.25BK10 Sleeving 1/4 Inch 1200 F Fiberglass 10 πόδια | AC3CMZ 2RLU1 FGN0.25BK100.250 "10ft.1/4 "1200 F Fiberglass Sleeving0.043 "€19.74
TECHFLEX FGN0.63BK25 Sleeving 5/8 Inch 1200 F Fiberglass 25 πόδια | AC3CNA 2RLU2 FGN0.63BK250.63 "25ft.5/8 "1200 Βαθμοί F Fiberglass Sleeving0.046 "€117.04
TECHFLEX FGN0.63BK10 Sleeving 5/8 Inch 1200 F Fiberglass 10 πόδια | AC3CNB 2RLU3 FGN0.63BK100.63 "10ft.5/8 "1200 Βαθμοί F Fiberglass Sleeving0.046 "€46.99
TECHFLEX FGN0.75BK25 Sleeving 3/4 Inch 1200 F Fiberglass 25 πόδια | AC3CNC 2RLU4 FGN0.75BK250.750 "25ft.3/4 "1200 Βαθμοί F Fiberglass Sleeving0.046 "€137.22
TECHFLEX FGN0.75BK10 Sleeving 3/4 Inch 1200 F Fiberglass 10 πόδια | AC3CND 2RLU5 FGN0.75BK100.750 "10ft.3/4 "1200 Βαθμοί F Fiberglass Sleeving0.046 "€55.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHFLEX FGN1.50BK10 μανίκι 1 1/2 ίντσας 1200 F Fiberglass 10 πόδια
€82.33 /μονάδα