Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 Wire Connector Heat Shrink 12-22awg - Πακέτο 25 | AA2HPD 10K510

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 Wire Connector Heat Shrink 12-22awg - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2HPD Μοντέλο: CPGI-SGRS-2-25Σταυρός: 10K510
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
€109.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καλωδίων
ΧρώμαRed
Τύπος σύνδεσηςSolder
Ύψος0.2 "
Τύπος μόνωσηςΗ θερμότητα συρρικνώνεται
Μήκος1.49 "
Μέγ. Τάση600
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων1, # 18 AWG συν 1, # 12 AWG
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου12 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων6, # 20 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου20 AWG
Εύρος καλωδίων20 έως 12 AWG
Τύπος καλωδίουΧαλκός - Στερεός και λανθάνοντος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σφραγισμένη με περιβάλλον, εγκατάσταση σε ένα βήμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕύρος καλωδίωνΤιμή
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-6 Σύνδεσμος καλωδίων Θερμική συρρίκνωση 18-22awg - Πακέτο 6 | AA2HPB 10K508 CPGI-SGRS-1-6Πράσινο0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 έως 18 AWG€27.15
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-BULK Wire Connector Heatshrink 18-22awg - Πακέτο 100 | AA2HPC 10K509 CPGI-SGRS-1-BULKΠράσινο0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 έως 18 AWG€379.64
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-BULK Wire Connector Heatshrink 12-22awg - Πακέτο 100 | AA2HPF 10K512 CPGI-SGRS-2-BULKRed0.2 "1.49 "12 AWG22 AWG20 έως 12 AWG€368.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-25 Σύνδεσμος σύρματος θερμικής συρρίκνωσης 10-18awg - Συσκευασία 25 | AA2HPG 10K513 CPGI-SGRS-3-25Μπλε0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 έως 10 AWG€109.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-5 Σύνδεση καλωδίου Θερμική συρρίκνωση 10-18awg Pk5 | AA2HPH 10K514 CPGI-SGRS-3-5Μπλε0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 έως 10 AWG€27.78
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-BULK Wire Connector Heatshrink 10-18awg - Πακέτο 100 | AA2HPJ 10K515 CPGI-SGRS-3-BULKΜπλε0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 έως 10 AWG€368.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-25 Σύνδεσμος σύρματος θερμικής συρρίκνωσης 8-16awg - Συσκευασία 25 | AA2HPK 10K516 CPGI-SGRS-4-25Κίτρινο0.37 "1.77 "8 AWG16 AWG16 έως 8 AWG€109.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 Wire Connector Heat Shrink 12-22awg - Πακέτο 25
€109.55 /μονάδα