Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 54350X Έμβολο Χέρι με Κλείδωμα 1 / 4-20 0.75 - Συσκευασία 2 | AC4CXN 2YMN1

TE-CO 54350X Plunger Hand With Out Lock 1/4-20 0.75 - Pack of 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CXN Μοντέλο: 54350XCross Ref: 2YMN1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμβολο
ΣώμαΑτσάλι
Μήκος σώματος0.75 "
Πλάτος σώματος0.16 "
φινίρισμαΔιαυγές χρώμιο επιχρωμιωμένο
Δύναμη0.12 αρχικό, 0.50 τελικό
ΛειτουργίαΠλήρως ανασυρόμενο έμβολο και σχεδιασμένο για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο
ΥλικόΑτσάλι
ΕμβολοΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, πλάκα ψευδαργύρου
Άνοιξη302/304 Ανοξείδωτο
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΠτυσσόμενο χέρι με κλειδαριά έξω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΠλάτος σώματοςΔύναμηΛειτουργίαΥλικόΕμβολοΜέγεθος νήματοςPkg. Ποσ.Τιμή
TE-CO 54201X Έμβολο Χέρι με Κλείδωμα 1 / 4-20 - Πακέτο 2 | AC4CXA 2YMK7 54201X1.25 "0.5 "0.50 αρχικό, 2.50 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέση303 από ανοξείδωτο ατσάλι303 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4-202€76.02
TE-CO 54202X Χερούλι εμβόλου με κλειδαριά 3/8-16 2.00 - Συσκευασία 2 | AC4CXB 2YMK8 54202X2"0.75 "0.75 αρχικό, 3.75 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέση303 από ανοξείδωτο ατσάλι303 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8-162€86.14
TE-CO 54203X Έμβολο Χέρι με Κλείδωμα 1 / 2-13 2.11 - Πακέτο 2 | AC4CXC 2YMK9 54203X2.11 "0.5 "1.00 αρχικό, 5.00 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέση303 από ανοξείδωτο ατσάλι303 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2-132€108.99
TE-CO 54204X Έμβολο Χέρι με Κλείδωμα 5 / 8-11 3.05 - Πακέτο 2 | AC4CXD 2YML1 54204X3.05 "0.62 "1.00 αρχικό, 5.00 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέση303 από ανοξείδωτο ατσάλι303 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8-112€138.47
TE-CO 54305X Έμβολο Χέρι με Κλείδωμα 1 / 4-20 - Πακέτο 2 | AC4CXE 2YML2 54305X1.25 "0.5 "0.50 αρχικό, 2.50 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέσηΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο1 / 4-202€52.83
TE-CO 54306X Έμβολο Χέρι με Κλείδωμα 3/8-16 2.00 - Πακέτο 2 | AC4CXF 2YML3 54306X2"0.75 "0.75 αρχικό, 3.75 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέσηΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο3 / 8-162€59.85
TE-CO 54307X Έμβολο Χέρι με Κλείδωμα 1 / 2-13 2.11 - Πακέτο 2 | AC4CXG 2YML4 54307X2.11 "0.5 "1.00 αρχικό, 5.00 τελικόΤο έμβολο μπορεί να αποσυρθεί εντελώς στο σώμα και να κλειδωθεί σε ανασυρόμενη θέσηΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο1 / 2-132€68.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 54350X Plunger Hand With Out Lock 1/4-20 0.75 - Pack of 2
€47.25 /πακέτο