Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 53427X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα # 6 3/8 Pk5 | AB6GXP 21R226

TE-CO 53427X01 Ελατήριο έμβολο χωρίς κλείδωμα #6 3/8 Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GXP Μοντέλο: 53427X01Cross Ref: 21R226

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλατήριο ελατηρίου
Μήκος σώματος3 / 8 "
φινίρισμα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΕμβολοΝάιλον
Μέγεθος νήματος# 6-32
ΧαρακτηριστικάΧωρίς στοιχείο κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣώμαΣώμα Dia.ΥλικόΕμβολοΆνοιξηΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
TE-CO 5230701 Έμβολο ελατηρίου 5 / 8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Ελατήριο ελατηρίου--Ατσάλινο σώμα (12L14)Νάιλον---5€57.21
TE-CO 5230801 Έμβολο ελατηρίου 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Ελατήριο ελατηρίου--Ατσάλινο σώμα (12L14)Νάιλον---5€56.18
TE-CO 5210701 Μαύρο οξείδιο εμβόλου ελατηρίου 5 / 8-11 x 1 1 / 2l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701Εμβολο-5 / 8-11Ατσάλι---Άνοιξη5€44.51
TE-CO 5210801 Μαύρο οξείδιο εμβόλου ελατηρίου 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Ελατήριο ελατηρίου--Ατσάλινο σώμα (12L14)Νάιλον---5€55.10
TE-CO 5210901 Μαύρο οξείδιο εμβόλου ελατηρίου 1 / 4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901Εμβολο-1 / 4-20Ατσάλι---Άνοιξη5€44.31
TE-CO 5322701 Έμβολο ελατηρίου Βαρέος ανοξείδωτος χάλυβας 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Ελατήριο ελατηρίου--Ανοξείδωτο ατσάλιΝάιλον---5€76.23
TE-CO 5332001 Ελατήριο ελατηρίου από ανοξείδωτο ατσάλι 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Ελατήριο ελατηρίου--Ανοξείδωτο ατσάλιΝάιλον---5€64.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 53427X01 Ελατήριο έμβολο χωρίς κλείδωμα #6 3/8 Pk5
€60.05 /πακέτο