Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 53425X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα 5/8 3/4 Pk5 | AB6GXM 21R224

TE-CO 53425X01 ελατήριο έμβολο χωρίς κλείδωμα 5/8 3/4 Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6GXM Μοντέλο: 53425X01Cross Ref: 21R224

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλατήριο ελατηρίου
Μήκος σώματος3 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΕμβολοΝάιλον
Μέγεθος νήματος# 6-32
ΧαρακτηριστικάΧωρίς στοιχείο κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςφινίρισμαΥλικόΜέγεθος νήματοςPkg. Ποσ.Τιμή
TE-CO 52101X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα 8-32 5/8 Pk5 | AB6GVB 21R167 52101X015 / 8 "Μαύρο ΟξείδιοΑτσάλι# 8-325€48.23
TE-CO 52102X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα 10-32 3/4 Pk5 | AB6GVC 21R168 52102X013 / 4 "Μαύρο ΟξείδιοΑτσάλι# 10-325€45.52
TE-CO 52103X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα 1 / 4-20 1 Pk5 | AB6GVD 21R169 52103X011"Μαύρο ΟξείδιοΑτσάλι1 / 4-205€45.52
TE-CO 52104X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα 5 / 16-18 1 Pk5 | AB6GVE 21R170 52104X011"Μαύρο ΟξείδιοΑτσάλι5 / 16-185€46.92
TE-CO 52105X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα 3 / 8-16 Pk5 | AB6GVF 21R171 52105X011.125 "Μαύρο ΟξείδιοΑτσάλι3 / 8-165€46.92
TE-CO 52106X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα 1 / 2-13 Pk5 | AB6GVG 21R172 52106X011.25 "Μαύρο ΟξείδιοΑτσάλι1 / 2-135€46.94
TE-CO 52108X01 Έμβολο ελατηρίου χωρίς κλείδωμα 1 / 4-28 1 Pk5 | AB6GVH 21R173 52108X011"Μαύρο ΟξείδιοΑτσάλι1 / 4-285€45.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 53425X01 ελατήριο έμβολο χωρίς κλείδωμα 5/8 3/4 Pk5
€64.89 /πακέτο