Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 52805 Plunger Ball Steel B/o 1/4-20 17/32 - Πακέτο 5 | AC4CQR 2YLV1

TE-CO 52805 Plunger Ball Steel B/o 1/4-20 17/32 - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4CQR Μοντέλο: 52805Cross Ref: 2ylv1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈμβολο με μπάλα
Υλικό μπάλας440 από ανοξείδωτο ατσάλι
μπάλα Μέγεθος0.125 ίντσες
ΣώμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος σώματος17 / 32 "
Πλάτος σώματος0.25 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Δύναμη3.00 αρχικό, 7.00 τελικό
ΛειτουργίαΜικρότερη και ελαφρύτερη συσκευή με ελατήριο, πλευρικό ανοχή, ελεγχόμενες τελικές δυνάμεις
ΥλικόΑτσάλινο σώμα (12L14)
Άνοιξη302/304 Ανοξείδωτο
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΜε στοιχείο κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό μπάλαςΣώμαΥλικόΆνοιξηΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΜήκος σώματοςPkg. Ποσ.Τιμή
TE-CO 5376201 Ball Plunger Nylon Light .125w x .252l Pk5 | Aa8kuq 19a610 5376201Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.252 "5€35.11
TE-CO 5376301 Νάιλον βάση εμβόλου μπάλα .125w x .252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.252 "5€34.78
TE-CO 5376401 Ball Plunger Nylon Light .188w x .41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.41 "5€32.59
TE-CO 5376501 Νάιλον βάση εμβόλου μπάλα .188w x .41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.41 "5€30.63
TE-CO 5376601 Νάιλον φως έμβολο μπάλας .25w x .48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.48 "5€31.12
TE-CO 5376701 Ball Plunger Nylon Stand .25w x .48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.48 "5€34.64
TE-CO 5376801 Έμβολο μπάλας Νάιλον φως .312w x .643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801Έμβολο με μπάλαΝάιλονΑτσάλιΑτσάλινο σώμα (12L14)Ανοξείδωτο ατσάλι-Πατήστε Fit0.643 "5€31.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 52805 Plunger Ball Steel B/o 1/4-20 17/32 - Πακέτο 5
€46.92 /πακέτο