Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 46661 T-μπουλόνι 4140 Χάλυβας 3 / 4-10 x 3-1 / 2 | AC4BYF 2YHY1

TE-CO 46661 T-bolt 4140 Steel 3/4-10 x 3-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BYF Μοντέλο: 46661Cross Ref: 2YHY1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤ-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ύψος κεφαλιού17 / 32 "
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.5 "
Υλικό4140 Steel
Σκληρότητα RockwellC32-C36
Μέγεθος3/4-10x3-1/2
Μέγεθος κουλοχέρη3 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό23,380 PSI
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΜήκος κάτω από το κεφάλιΥλικόΣκληρότητα RockwellΤιμή
TE-CO 46260 T-bolt 4140 Steel 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Υψηλή αντοχή1.5 "4140 SteelC32-C36€15.66
TE-CO 46261 T-μπουλόνι 4140 Χάλυβας 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Υψηλή αντοχή2"4140 SteelC32-C36€15.03
TE-CO 46262 T-μπουλόνι 4140 Χάλυβας 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Υψηλή αντοχή2.5 "4140 SteelC32-C36€18.09
TE-CO 46265 T-μπουλόνι 4140 Χάλυβας 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Υψηλή αντοχή4"4140 SteelC32-C36€19.33
TE-CO 46266 T-μπουλόνι 4140 Χάλυβας 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Υψηλή αντοχή5"4140 SteelC32-C36€19.90
TE-CO 46267 T-μπουλόνι 4140 Χάλυβας 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Υψηλή αντοχή6"4140 SteelC32-C36€21.77
TE-CO 46461 T-μπουλόνι 4140 Χάλυβας 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Υψηλή αντοχή2"4140 SteelC32-C36€20.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 46661 T-bolt 4140 Steel 3/4-10 x 3-1/2
€28.26 /μονάδα