Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 46402 T-μπουλόνι χάλυβα 1 / 2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3

TE-CO 46402 Τ-μπουλόνι Ατσάλι 1/2-13 x 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BWQ Μοντέλο: 46402Cross Ref: 2YHR3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤ-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος7 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2"
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellC25-C34
Μέγεθος1 / 2-13x2
Μέγεθος κουλοχέρη1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό8514 PSI
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΜεσαία αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΜέγεθοςΑντοχή σε εφελκυσμόνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
TE-CO 46401 T-μπουλόνι χάλυβα 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BWP 2YHR2 464015 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13€15.96
TE-CO 46404 T-μπουλόνι χάλυβα 1 / 2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13€15.53
TE-CO 46405 T-μπουλόνι χάλυβα 1 / 2-13 x 3-1 / 2 | AC4BWT 2YHR6 464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13€16.14
TE-CO 46406 Τ-μπουλόνι Ατσάλι 1/2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13€17.19
TE-CO 46407 T-μπουλόνι χάλυβα 1 / 2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13€18.44
TE-CO 46501 T-μπουλόνι χάλυβα 5 / 8-11 x 1-1 / 2 | AC4BWW 2YHT2 4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11€17.39
TE-CO 46502 T-μπουλόνι χάλυβα 5 / 8-11 x 2 | AC4BWX 2YHT3 4650213 / 32 "1.125 "2"5 / 8-11x213,560 PSI1.5 "5 / 8-11€21.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 46402 Τ-μπουλόνι Ατσάλι 1/2-13 x 2
€18.36 /μονάδα