Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 42940 Eye Bolt, Black Oxide, 3/8-16 Size Thread Size, 5/16 Thread Size, Inch Eye Dia., 3-3/8 Inch Length | AC4CDR 2YJN2

TE-CO 42940 Eye Bolt, Black Oxide, 3/8-16 Size Thread, 5/16 Thread Size, Inch Eye Dia., 3-3/8 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CDR Μοντέλο: 42940Σταυρός: 2YJN2
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
€14.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος από Ream Center3
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.375
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης2.625 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Χαρακτηριστικάμηχανική κατεργασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 42940 Eye Bolt, Black Oxide, 3/8-16 Size Thread, 5/16 Thread Size, Inch Eye Dia., 3-3/8 Inch Length
€14.84 /μονάδα