Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 42935 Eye Bolt, Black Oxide, 5/16-18 Size Thread, 1/4 Inch Eye Dia., 3-5/16 Inch Length | AC4CDQ 2YJN1

TE-CO 42935 Eye Bolt, Black Oxide, 5/16-18 Size Thread, 1/4 Inch Eye Dia., 3-5/16 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4CDQ Μοντέλο: 42935Σταυρός: 2YJN1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€14.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.5 / 8 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος από Ream Center3
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3-5/16
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης2 11 / 16 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Χαρακτηριστικάμηχανική κατεργασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 42935 Eye Bolt, Black Oxide, 5/16-18 Size Thread, 1/4 Inch Eye Dia., 3-5/16 Inch Length
€14.87 /μονάδα