Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Παξιμάδι σύζευξης TE-CO 41506, μαύρο οξείδιο, μέγεθος 5/8-11 ίντσες | AC4BTL 2YHD7

TE-CO 41506 Παξιμάδι ζεύξης, μαύρο οξείδιο, μέγεθος 5/8-11 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BTL Μοντέλο: 41506Cross Ref: 2YHD7
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
€9.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός5
Μήκος1.625 "
Υλικό1117 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό69,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)58,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σκληρότητα Rockwell85-90 Rockwell σε κλίμακα 15Ν
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
TE-CO 41501 Παξιμάδι ζεύξης, μαύρο οξείδιο, μέγεθος 1/4-20 ίντσας | AC4BTG 2YHD3 415011 / 4 "-205 / 8 "1 / 2 "€4.17
TE-CO 41502 Παξιμάδι σύζευξης, μαύρο οξείδιο, μέγεθος 5/16-18 ίντσες | AC4BTH 2YHD4 415025 / 16 "-187 / 8 "9 / 16 "€4.41
TE-CO 41503 Παξιμάδι ζεύξης, μαύρο οξείδιο, Μέγεθος 3/8-16 ίντσες | AC4BTJ 2YHD5 415033 / 8 "-161"11 / 16 "€5.24
TE-CO 41505 Παξιμάδι σύζευξης, μαύρο οξείδιο, μέγεθος 1/2-13 ίντσας | AC4BTK 2YHD6 415051 / 2 "-131.25 "7 / 8 "€5.84
TE-CO 41507 Παξιμάδι ζεύξης, μαύρο οξείδιο, μέγεθος 3/4-10 ίντσες | AC4BTM 2YHD8 415073 / 4 "-101.875 "1.25 "€12.97
TE-CO 41509 Παξιμάδι ζεύξης, μαύρο οξείδιο, μέγεθος 1-8 ίντσες | AC4BTN 2YHD9 415091 "-82.5 "1.625 "€18.80

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 41506 Παξιμάδι ζεύξης, μαύρο οξείδιο, μέγεθος 5/8-11 ίντσας
€9.36 /μονάδα