Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 41418 T-nut Black Oxide 3 / 4-10 13/16 | AC4CDM 2YJL7

TE-CO 41418 T-nut Black Oxide 3/4-10 13/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4CDM Μοντέλο: 41418Cross Ref: 2YJL7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤ-καρύδι
Μέγεθος βάσης1-1 / 2 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού13/16
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜαύρο Οξείδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜέγεθος νήματοςΤιμή
TE-CO 41404 Μαύρο οξείδιο με παξιμάδια 3 / 8-16 7/16 | AC4CDC 2YJK7 414047 / 8 "3 / 8-16€5.15
TE-CO 41410 T-nut Μαύρο Οξείδιο 1 / 2-13 5/8 | AC4CDG 2YJL2 414101-1 / 8 "1 / 2-13€6.48
TE-CO 41412 Μαύρο οξείδιο με παξιμάδια 1 / 2-13 11/16 | AC4CDH 2YJL3 414121-1 / 4 "1 / 2-13€6.85
TE-CO 41415 Μαύρο οξείδιο με παξιμάδια 5 / 8-11 11/16 | AC4CDJ 2YJL4 414151-1 / 4 "5 / 8-11€7.81
TE-CO 41416 Μαύρο οξείδιο με παξιμάδια 5 / 8-11 3/4 | AC4CDK 2YJL5 414161-1 / 4 "5 / 8-11€7.27
TE-CO 41417 Μαύρο οξείδιο με καρύδια 5 / 8-11 13/16 | AC4CDL 2YJL6 414171-1 / 2 "5 / 8-11€11.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 41418 T-nut Black Oxide 3/4-10 13/16
€12.86 /μονάδα