Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 41416 Μαύρο οξείδιο με παξιμάδια 5 / 8-11 3/4 | AC4CDK 2YJL5

TE-CO 41416 T-nut Black Oxide 5/8-11 3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CDK Μοντέλο: 41416Cross Ref: 2YJL5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤ-καρύδι
Μέγεθος βάσης1-1 / 4 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού3/4
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΜαύρο Οξείδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜέγεθος νήματοςΤιμή
TE-CO 41404 Μαύρο οξείδιο με παξιμάδια 3 / 8-16 7/16 | AC4CDC 2YJK7 414047 / 8 "3 / 8-16€5.15
TE-CO 41410 T-nut Μαύρο Οξείδιο 1 / 2-13 5/8 | AC4CDG 2YJL2 414101-1 / 8 "1 / 2-13€6.48
TE-CO 41412 Μαύρο οξείδιο με παξιμάδια 1 / 2-13 11/16 | AC4CDH 2YJL3 414121-1 / 4 "1 / 2-13€6.85
TE-CO 41415 Μαύρο οξείδιο με παξιμάδια 5 / 8-11 11/16 | AC4CDJ 2YJL4 414151-1 / 4 "5 / 8-11€7.81
TE-CO 41417 Μαύρο οξείδιο με καρύδια 5 / 8-11 13/16 | AC4CDL 2YJL6 414171-1 / 2 "5 / 8-11€11.46
TE-CO 41418 T-nut Black Oxide 3 / 4-10 13/16 | AC4CDM 2YJL7 414181-1 / 2 "3 / 4-10€12.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 41416 T-nut Black Oxide 5/8-11 3/4
€7.27 /μονάδα