Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WES5 Στοιχείο Dura-Flex, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE5, 925 λίβρες. Ροπή, 7500 rpm | AA6YJC 15E628

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE5, 925 lbs.-in. Ροπή, 7500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YJC Μοντέλο: WES5Σταυρός: 15E628
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
€502.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο ζεύξης ντόνατ
Τύπος σώματοςWES5
Μέγεθος καπακιού1 / 4-20 UNC x 1/2
Ροπή καπακιού17 λίβρες - πόδια.
Μέγεθος ζεύξηςWE5
Στοιχείο έξω από το Dia.5.4 "
Τύπος στοιχείουΣτοιχείο ζεύξης ελαστικών
Πλάτος στοιχείου7.28 "
Ύψος5.4 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.5 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM16.88
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM17.61
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM25.68
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM26 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM4.4
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM50.63
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM51 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM. 73
Βαθμολογία HP @ 690 RPM10.13
Βαθμολογία HP @ 870 RPM12.77
Εισαγωγή σχεδίασηςΑραιώνων
Εισαγωγή υλικούΠολυαιθέρας Ουρεθάνη / Χάλυβας
Εισαγωγή τύπουΜΑΤΛ
Μήκος7.28 "
ΥλικόΠολυαιθέρα ουρεθάνη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση4 μοίρες
Μέγιστη. ιπποδύναμη110.08
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)1 / 16 "
Μέγιστη. RPM7500 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.5.4 "
Τύπος προϊόντοςΣτοιχείο Dura-Flex
Ονομαστική ροπή925 λίβρες-ίντσες.
ΜέγεθοςWE5
Ακαμψία9820 λίβρες-ιν./ραδ.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)9,820 lb-in / rad
Βάρος4 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το στοιχείο ζεύξης TB Woods WES5 Dura-Flex χρησιμοποιείται με τη συμβατή πλήμνη για τη σύνδεση 2 αξόνων για ένα εξάρτημα μετάδοσης ισχύος υψηλής ποιότητας, παρέχοντας αξιόπιστη και αποδοτική απόδοση. Είναι κατάλληλα για εφαρμογή στη γεωργία, τη βιομηχανία και τις βιομηχανίες χειρισμού υλικών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το στοιχείο ζεύξης WES5 Dura-Flex διαθέτει κατασκευή πολυαιθερικής ουρεθάνης για εξαιρετική αντοχή στη φθορά, το λάδι και την τριβή, εξασφαλίζοντας απόδοση μεγάλης διάρκειας.
  • Έχει μέγιστη ικανότητα γωνιακής εσφαλμένης ευθυγράμμισης 4 μοιρών, μειώνοντας την καταπόνηση και τη φθορά στο σύστημα και καταλήγοντας σε πιο ομαλή και αποτελεσματική μετάδοση ισχύος.
  • Αυτό το στοιχείο ζεύξης Dura-Flex προσφέρει μέγιστη ονομαστική ροπή στρέψης 7500 και 925 lb-inch, διασφαλίζοντας αποτελεσματική μετάδοση ισχύος και αποτρέποντας την υπερφόρτωση ή την πρόωρη αστοχία.
  • Μπορεί να ανεχθεί μια μέγιστη παράλληλη εσφαλμένη ευθυγράμμιση 1/16 ίντσες, επιτρέποντας μικρές λανθασμένες ευθυγραμμίσεις μεταξύ των εξαρτημάτων οδήγησης και οδήγησης και αντισταθμίζοντας μικρές διαφοροποιήσεις στη θέση τους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο ζεύξης TB Woods WES5 Dura-Flex;

A.

  • Εξετάστε διεξοδικά όλα τα εξαρτήματα του συνδέσμου και εξαλείψτε τυχόν προστατευτικές επικαλύψεις, λιπαντικά, χρώματα ή σκουριές από οπές, επιφάνειες ζευγαρώματος και συνδετήρες. Βεβαιωθείτε ότι οι άξονες είναι απαλλαγμένοι από τυχόν υπάρχοντα γρέζια ή ατέλειες.
  • Χρησιμοποιήστε κλειδιά όπως είναι απαραίτητο και σύρετε μια πλήμνη σε κάθε άξονα. Εάν χρησιμοποιείτε διανομείς QD ή Taper-Lock, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τους δακτυλίους SureGrip ή Taper-Lock.
  • Για συνδέσμους διαχωρισμού που χρησιμοποιούν δακτυλίους υψηλής ταχύτητας, τοποθετήστε χαλαρά έναν δακτύλιο σε κάθε μισό στοιχείο.
  • Τοποθετήστε το μισό στοιχείο στους διανομείς για να προσδιορίσετε την κατάλληλη απόσταση πλήμνης. Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστικά στοιχεία με δακτυλίους υψηλής ταχύτητας, κρατήστε και τα δύο μισά στοιχεία στις πλήμνες για να επιβεβαιώσετε ότι οι δακτύλιοι δεν αντιμετωπίζουν παρεμβολές.
  • Στερεώστε με ασφάλεια αλλά ελαφρά τις πλήμνες στους άξονες για να αποτρέψετε οποιαδήποτε κίνηση κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ευθυγράμμισης.
  • Χωρίς να περιστρέψετε τη σύζευξη, χρησιμοποιήστε ένα παχύμετρο για να μετρήσετε το πλατύτερο σημείο γύρω από την πλήμνη. Ρυθμίστε τη δαγκάνα στο στενότερο σημείο χρησιμοποιώντας μετρητές αισθητήρα. Επανατοποθετήστε τον εξοπλισμό μέχρι να ελαχιστοποιηθεί αυτή η τιμή.
  • Χρησιμοποιώντας την τιμή κακής ευθυγράμμισης που λήφθηκε στο προηγούμενο βήμα, συμβουλευτείτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη παράλληλη εσφαλμένη ευθυγράμμιση. Χωρίς να περιστρέψετε τους άξονες, χρησιμοποιήστε μια ευθεία άκρη γύρω από την πλήμνη και προσδιορίστε τη μέγιστη μετατόπιση χρησιμοποιώντας μετρητές αισθητήρα. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ξανά τους άξονες και ελέγξτε ξανά την παράλληλη ευθυγράμμιση.
  • Σφίξτε τους συνδετήρες στον κινητήρα και τον εξοπλισμό μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε ξανά τόσο τις παράλληλες όσο και τις γωνιακές ευθυγραμμίσεις.
  • Μόλις οι τιμές παράλληλης και γωνιακής ευθυγράμμισης εμπίπτουν στις ονομασίες σέρβις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες ρύθμισης, οι βίδες με καπάκι και οι άλλοι συνδετήρες έχουν σφίξει καλά, όπως καθορίζεται. Ελέγξτε ξανά τόσο την παράλληλη όσο και τη γωνιακή ευθυγράμμιση μετά το σφίξιμο.
  • Εγκαταστήστε το προστατευτικό ζεύξης σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά την ευθυγράμμιση, καθώς η καθίζηση μπορεί συχνά να προκαλέσει αλλαγές στη θέση του εξοπλισμού.

Ε. Πώς να προσδιορίσετε το σωστό μέγεθος του στοιχείου ζεύξης TB Woods WES5 Dura-Flex;

A.

  • Προσδιορίστε τον τύπο του βασικού κινητήρα που χρησιμοποιείται, όπως ηλεκτροκινητήρα, κινητήρα εσωτερικής καύσης ή άλλη πηγή ισχύος. Αυτή η ταξινόμηση είναι κρίσιμη για την επιλογή της κατάλληλης σύζευξης για την εφαρμογή.
  • Αναλύστε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φορτίου του κινούμενου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η ροπή εκκίνησης, οι διακυμάνσεις της ταχύτητας, τα φορτία κρούσης και άλλες σχετικές παραμέτρους. Επιπλέον, λάβετε υπόψη τον συντελεστή σέρβις, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον κύκλο λειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν διαλείποντα φορτία ή φορτία αιχμής.
  • Με βάση την ισχύ εξόδου του κύριου μηχανισμού κίνησης και τις απαιτήσεις φορτίου, υπολογίστε την ιπποδύναμη σχεδιασμού ή τη σχεδιαστική ροπή που απαιτείται για τη σύζευξη.
  • Με καθορισμένη την ιπποδύναμη ή τη ροπή σχεδιασμού, επιλέξτε έναν κατάλληλο σύνδεσμο που μπορεί να ανταποκριθεί στις καθορισμένες απαιτήσεις. Λάβετε υπόψη τον τύπο ζεύξης, το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΤύπος σώματοςΜέγεθος καπακιούΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τύπος προϊόντοςΤιμή
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 190 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 μοίρεςWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Στοιχείο Dura-Flex€231.66
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 365 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 μοίρεςWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Στοιχείο Dura-Flex€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 550 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 μοίρεςWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Στοιχείο Dura-Flex€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 925 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 μοίρεςWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Στοιχείο Dura-Flex€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 1450 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 μοίρεςWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 2300 lbs.-in. Ροπή, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 μοίρεςWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Στοιχείο Dura-Flex€546.11
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 3650 lbs.-in. Ροπή, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 μοίρεςWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Στοιχείο Dura-Flex€685.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE5, 925 lbs.-in. Ροπή, 7500 σ.α.λ
€502.39 /μονάδα