TB WOODS W612MPB QD Bushing, Cast Iron, W Size, 6.5 inch Bore Dia., No Keyway, Conventional Mounting | BA3PJA

TB WOODS Δοχείο W612MPB QD, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος W, Διάμετρος οπής 6.5 ιντσών, Χωρίς κλειδί, Συμβατική τοποθέτηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BA3PJA Μοντέλο: W612MPB

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,512.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορος αποσπώμενος δακτύλιος
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.12.75 "
Μπόρε Ντιά.6-1 / 2 "
Μέγεθος οπών6 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί, επεξεργάσιμο
ΠυκνόςΑρχικό
Τύπος δακτυλίουΑρχικό
Μέγεθος ζεύξηςW
Διάσταση A2"
Διάσταση Β10.437 "
Διάσταση D15 "
Διάσταση Ε9.38 "
Διάσταση F9"
Διάσταση L11.38 "
υλικούΣειρά ιντσών
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή8 1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμβατικός
Τύπος προϊόντοςΤύπος QD
ΜέγεθοςW
Ροπή375000 λίβρες-ίντσες.
Εύρος ροπής375000 λίβρες σε
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος191 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.95

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγεθος κοχλίαΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή
TB WOODS SD11116 QD Δοχείο, Χάλυβας, Μέγεθος SD, Διάμετρος οπής 1.6875 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Bushing, Steel, SD Size, 1.9375 inch Διάμετρος οπής, Shallow Keyway | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Γρήγορη αποσπώμενος δακτύλιος, χάλυβας, φινιρισμένος με κλειδί, διάμετρος οπής 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.6875 ιντσών, Standard Keyway | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.9375 ιντσών, ρηχή λαβή | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.875 ιντσών, Ρηχό κλειδί | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Δοχείο, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Δοχείο W612MPB QD, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος W, Διάμετρος οπής 6.5 ιντσών, Χωρίς κλειδί, Συμβατική τοποθέτηση
€2,512.37 /μονάδα